• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten

Artikel-Nr.: 1335
Netto: 25,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Euronormbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1335
    EAN / GTIN 4017976013350
    Herstellernummer 1335
    L-Nummer L90080 66

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau, in Standard Euro-Maßen.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 20
    Innenmaße (mm): 558 x 358 x 142
    Gesamtlänge (mm): 600
    Gesamtbreite (mm): 400
    Gesamthöhe (mm): 145
    Inhalt (Liter): 28,4

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb