• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten

Artikel-Nr.: 1330
Netto: 27,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Euronormbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1330
    EAN / GTIN 4017976513300
    Herstellernummer 1330
    L-Nummer L90080 1178

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau, in Standard Euro-Maßen.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 20
    Innenmaße (mm): 558 x 358 x 165
    Gesamtlänge (mm): 600
    Gesamtbreite (mm): 400
    Gesamthöhe (mm): 170
    Inhalt (Liter): 33

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb