{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,6 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 43,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122681 6,6 | |
EAN / GTIN | 4062406791858 | |
Herstellernummer | 122681 6,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
|
|
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m6 | m7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 43,1 mm | 43,1 mm | 43,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |