VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 12,2 mm

Artikel-Nr.: 122681 12,2
Netto: 196,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 12,2 mm
    Beschichtung TiAlSiN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537
    Ausführung 6×D
    Toleranz Nenn-⌀ m7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 58,7 mm
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 77 mm
    Gesamtlänge L 124 mm
    Schaft-⌀ Ds 14 mm
    Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,15 mm/U
    Farbring pink
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122681 12,2
    EAN / GTIN 4062406792282
    Herstellernummer 122681 12,2

    Anwendertabelle

    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    Inconel
    S
    35
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Speziell für die Zerspanung von Titan- und Nickelbasislegierungen. Mit verschleißfester, ultraglatter TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung für hohe Standzeiten bei gleichzeitig optimaler Bohrungsqualität und sehr geringer Gratbildung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb