{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122681 3,2 | |
EAN / GTIN | 4062406791513 | |
Herstellernummer | 122681 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | pink | blau |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,2 mm | 23,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |