{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122445 9 | |
Herstellernummer | 122445 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | grün | ohne | grün | grün | grün | grün | rot | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |