{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122445 4,1 | |
Herstellernummer | 122445 4,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,1mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | grün | ohne | grün | grün | grün | grün | rot | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |