{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 15 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122445 15 | |
Herstellernummer | 122445 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | grün | ohne | grün | grün | grün | grün | rot | blau |
Gesamtlänge L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |