{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 42 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 142 mm | |
Spannutenlänge Lc | 205 mm | |
Gesamtlänge L | 354 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 42 | |
EAN / GTIN | 4045197031013 | |
Herstellernummer | 116340 42 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 42mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Nenn-⌀ DC | 42 mm | 42 mm |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | 0,32 mm/U |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |