{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 34 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 139 mm | |
Spannutenlänge Lc | 190 mm | |
Gesamtlänge L | 339 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 34 | |
EAN / GTIN | 4045197030870 | |
Herstellernummer | 116340 34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 34mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 120 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |