{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14,75 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 91,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
Gesamtlänge L | 212 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 14,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030252 | |
Herstellernummer | 116340 14,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 14,75 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
28,68 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Gesamtlänge L | 212 | 169 | 169 | 212 | 169 |
Norm | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 343 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 130 | 120 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |