{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 125 mm | |
Spannutenlänge Lc | 149 mm | |
Gesamtlänge L | 227 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 16 | |
EAN / GTIN | 4062406745516 | |
Herstellernummer | 116051 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 227 mm | 227 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 125 mm | 125 mm |