{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 110,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 128 mm | |
Gesamtlänge L | 195 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745455 | |
Herstellernummer | 116051 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | rot |
Gesamtlänge L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |