{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197964618 | |
Herstellernummer | 113341 9,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Blechbohrer HSS einseitig 9,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | blau |
Gesamtlänge L | 89 | 89 | 133 | 133 |
Nenn-⌀ DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 25 | 43 | 87 | 87 |