{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964540 | |
Herstellernummer | 113341 5,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Blechbohrer HSS einseitig 5,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
632 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
970 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Gesamtlänge L | 62 | 62 | 86 | 86 |
Nenn-⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spannutenlänge Lc | 17 | 26 | 52 | 52 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |