{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197964526 | |
Herstellernummer | 113341 4,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Blechbohrer HSS einseitig 4,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.579 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Gesamtlänge L | 62 | 62 | 86 | 86 |
Nenn-⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,7 | 18,7 | 44,7 | 44,7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |