• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse 8 Sprossen

Artikel-Nr.: 11149
Netto: 98,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11149
    EAN / GTIN 4031405111493
    Herstellernummer 011149
    L-Nummer L90110 259

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 350 mm
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 3500 mm
    • Außenbreite: 350 mm
    • Holmbreite: 24.5 mm
    • Holmhöhe: 58 mm
    • Leiterlänge: 2500 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb