• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenmodul MaxxStep Länge 276 mm

Artikel-Nr.: 19901
Netto: 35,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19901
EAN / GTIN 4031405199019
Herstellernummer 019901
L-Nummer L90110 509

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Sprossenleitern der MUNK Günzburger Steigtechnik aus Aluminium und GFK (nicht für Teleskopleitern)
  • Für einen ergonomischen, bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
  • Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen bis zur maximal begehbaren Sprosse (nicht bei SprossenSafe R 13)
  • Schnelle und werkzeuglose Montage durch Doppel-Klemmschrauben mit Haltesicherung
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Merkmal:

  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 58 mm
  • Länge: 276 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb