• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Firstbügel

Artikel-Nr.: 11179
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 186,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11179
Kopieren
EAN / GTIN 4031405111790
Kopieren
Herstellernummer 011179
Kopieren
L-Nummer L90110 930
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Anlegeleitern mit Sprossen 30 x 30 mm
  • Für schnelle Reparaturarbeiten an Dach und Kamin
  • Der Firstbügel wird an den Sprossen der Anlegeleitern montiert. Mit den Laufrollen kann die Anlegeleiter bequem zum First gerollt, umgedreht und sicher einhängt werden
  • Aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 460 mm
  • Länge: 805 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm