{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | R | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel mit Radius | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 6,3 mm | |
für Werkstück-⌀ | 100 − 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111450 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000767 | |
Herstellernummer | 111450 6,3 |