Zentrierbohrer HSS-E R mit Fläche, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k12: 3,15mm

Artikel-Nr.: 111450 3,15
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,15 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC k12 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Typ: R
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Senkwinkel mit Radius: 60
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 333
Typ R
Toleranz Nenn-⌀ k12
Senkwinkel mit Radius 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 3,15 mm
für Werkstück-⌀ 30 − 40 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schafttoleranz h7
s − 0,1 6,95 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111450 3,15
EAN / GTIN 4045197000736
Herstellernummer 111450 3,15
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, spiralgenutet.
Merkmale des Radius-Zentrierbohrers Form R: Siehe Nr. 111350.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb