{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | R | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel mit Radius | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
für Werkstück-⌀ | 40 − 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
s − 0,1 | 8,4 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111450 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000743 |