Schutzhelm uvex pheos E-WR YELLOW

Artikel-Nr.: 097808 YELLOW
Netto: 14,76 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Farbe YELLOW
Größe 52 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 401 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit bis -30 °C
Zulassung bis V 1000 V AC
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Clips zum Anbringen von Anbauteilen ja
Stirnlampen-Befestigung möglich ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097808 YELLOW
EAN / GTIN 4031101523675
Herstellernummer 9770130

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schutzhelm im sportlichen Design mit geschlossener Helmschale (ohne Lüftung) für die Verwendung im Elektrikerbereich bis AC 1.000 V. Das Adaptersystem ermöglicht die Kombination mit Visieren, Helmkapseln und Helmlampen. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM). Kältebeständig bis −30 °C.
  • 6-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • PU- Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil
  • Mit Drehverschluss

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) Kältebeständig bis −30 °C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb