Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung, Typ: 2

Artikel-Nr.: 097753 2
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ Optime™
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097753 2
EAN / GTIN 4046719384174
Herstellernummer 7000039621
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschützer sind durch ihr geringes Gewicht bequem zu tragen und lassen sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Die komfortablen Dichtungsringe aus einer Mischung von Gel und Schaumstoff sorgen für eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort, auch bei dauerhafter Anwendung.
Die Helmausführung der Peltor™ Optime™ Serie hat die gleichen Kapsel-Eigenschaften wie die Ausführung mit Kopfbügel. Lässt sich mit wenigen Handgriffen an Helmen mit 30 mm Euro-Slot-Aufnahme befestigen.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Hinweis:

Passende Helme unter Nr. 097815 (3M), Nr. 097802 (Schuberth). Hygienesets unter Nr. 097764, 097748.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb