Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung X1

Artikel-Nr.: 097756 X1
Netto: 25,99 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Peltor™ X-Serie
    Herstellerbezeichnung X1
    SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097756 X1
    EAN / GTIN 4046719708031
    Herstellernummer 7000103988

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie schützen sicher vor Lärm und überzeugen darüber hinaus durch Ergonomie, Ästhetik und modernes Design. Trotz der schlanken Bauweise bieten die Kapselgehörschützer eine maximale Dämmleistung. Mit den leichten, doppelschaligen Kapseln bieten sie einen sehr hohen Tragekomfort und sind extrem langlebig.
    Die Helmausführung der X-Serie hat die gleichen Kapsel-Eigenschaften wie die Ausführung mit Kopfbügel. Lässt sich mit wenigen Handgriffen an Helmen mit 30 mm Euro-Slot-Aufnahme befestigen. Es findet die gleiche Farbcodierung wie bei der X-Serie mit Kopfbügel Verwendung.
    SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

    Hinweis:

    Passende Helme unter Nr. 097815 (3M), Nr. 097802 (Schuberth).
    Hygienesets unter Nr. 097764.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb