{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Allergiker-hautfreundlich | |
Stricktechnologie | 18G | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3X31B | |
Trägermaterial | Nylon; Dyneema® | |
Beschichtung | PU | |
Material | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Farbe | blau | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 11 | |
Gewicht | 14 g | |
Länge | 210 mm | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 3 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 3 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3 | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | nein | |
Atmungsaktivität | gut | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | gut | |
Ölgriff | gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | B | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094478 11 | |
EAN / GTIN | 10076490478589 | |
Herstellernummer | 11-518/11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-518, Handschuhgröße: 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.133 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.299 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.915 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.332 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.376 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision | Präzision | Präzision | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround |
Farbe | blau | schwarz / blau | grau / orange | schwarz / grau | grau / schwarz | grau | grau |
Trägermaterial | Nylon; Dyneema® | HPPE | Nylon / Spezialgarn / Spandex | DYTEC | Spezialgarn | Nylon | Nylon |
Handschuhgröße | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Schnittschutzklasse | B | C | B | C | C | B | C |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche |