Handschuh-Paar Cut C 11

Artikel-Nr.: 094611 11
Netto: 10,68 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,71 € / Paar
  • ab 12 Paar
    10,59 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.553 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stricktechnologie 18G
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4342C
    Trägermaterial DYTEC
    Beschichtung Nitrilschaum
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision
    Farbe schwarz / grau
    Handschuhgröße 11
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
    Schnittschutzklasse C
    Produktart Schnittschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094611 11
    EAN / GTIN 4062406132323
    Herstellernummer 094611 11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Handschuhe mit neuer Fasertechnologie komplett ohne Glas- oder Stahlfasern. Beschichtung aus Nitrilschaum. Öko-Tex Standard 100.
    HOLEX Cut C. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe C und 18-Gauge-Stricktechnologie für präzise Tätigkeiten mit hohen Schnittgefahren.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb