Handschuh-Paar HyFlex® 11-818, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094358 7
Netto: 6,36 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,57 € / Paar
  • ab 12 Paar
    6,31 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
996 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
Passform sehr gut
EN 388 3121A
Trägermaterial Nylon Spandex
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 200 mm
Farbe blau
Material Beschichtung Nitril / PU
Handschuhgröße 7
Gewicht 16,5 g
Stricktechnologie 18G
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff gut
Ölgriff gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Nitrilschaum
Schnittschutzklasse A
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094358 7
EAN / GTIN 10076490478565
Herstellernummer 11-818/7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-818. Mit innovativer Beschichtung für eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe. Nylon-Spandex Trägermaterial mit 18-Gauge-Stricktechnik für höchste Tastsensibilität für Feinarbeiten. Silikon- und Latexfrei. Besonders geeignet für die Handhabung empfindlicher Teile, Feinmontage von kleinen Schrauben, Bestückung von Produktionsstraßen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar HyFlex® 11-818, Handschuhgröße: 7

Handschuh-Paar HyFlex® 11-818, Handschuhgröße: 7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
996 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
7,57 €
Netto 6,36 €
ab 12  St.
6,31 €
Netto 5,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.991 Stück sofort lieferbar
3,42 €
2,62 €
Netto 2,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.002 Stück sofort lieferbar
3,62 €
2,32 €
Netto 1,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.181 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
6,70 €
3,00 €
Netto 2,52 €
ab 12  St.
5,58 €
2,50 €
Netto 2,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.016 Stück sofort lieferbar
3,76 €
Netto 3,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11.107 Stück sofort lieferbar
3,95 €
Netto 3,32 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13.409 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
5,77 €
Netto 4,85 €
ab 12  St.
4,81 €
Netto 4,04 €
Anwendungsbereich Präzision Allround Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround
Beschichtung Nitrilschaum water based PU/Nitril water based PU/Nitril Nitril/PU Nitrilschaum water based PU/Nitril Nitril / PU
Farbe blau schwarz / grau schwarz / grau blau / orange blau / orange blau / schwarz blau / schwarz
Trägermaterial Nylon Spandex Lycra®, Polyamid Lycra®, Polyamid Nylon Nylon / Spandex Lycra ® / Polyamid Lycra® / Polyamid
Verwendung mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg
EN 388 3121A 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Produktart Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe ESD-Handschuhe

Aus der gleichen Serie "HyFlex®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb