{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3121A | |
Trägermaterial | Nylon Spandex | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 200 mm | |
Farbe | blau | |
Material Beschichtung | Nitril / PU | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gewicht | 16,5 g | |
Stricktechnologie | 18G | |
silikonfrei | nein | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | gut | |
Ölgriff | gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | Nitrilschaum | |
Schnittschutzklasse | A | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094358 10 | |
EAN / GTIN | 10076490478534 | |
Herstellernummer | 11-818/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-818, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
519 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44.281 Stück sofort lieferbar
3,42 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80.733 Stück sofort lieferbar
3,62 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36.622 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.678 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124.260 Stück sofort lieferbar
3,95 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137.889 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround |
Beschichtung | Nitrilschaum | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | Nitril/PU | Nitrilschaum | water based PU/Nitril | Nitril / PU |
Farbe | blau | schwarz / grau | schwarz / grau | blau / orange | blau / orange | blau / schwarz | blau / schwarz |
Trägermaterial | Nylon Spandex | Lycra®, Polyamid | Lycra®, Polyamid | Nylon | Nylon / Spandex | Lycra ® / Polyamid | Lycra® / Polyamid |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
EN 388 | 3121A | 3131X | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | ESD-Handschuhe |