Halbschuh grau/blau MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 42

Artikel-Nr.: 092716 42
Netto: 96,35 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MADDIE
Geschlecht Damen
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 42
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092716 42
EAN / GTIN 4030839375280
Herstellernummer 749501-42

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher Sicherheitsschuh MADDIE grey-blue für Damen in ansprechendem Design. Einzigartige Verbindung des Hightechmaterial Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung mit idealer Passform für schmale Frauenfüße.
  • Mikrofaser- /Textilobermaterial.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey.
  • Metallfreier Durchtrittschutz.
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "MADDIE" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb