{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MADDIE | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Farbe | grau | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer |
749531-40
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4030839319697
Kopieren |
|
Herstellernummer |
749531-40
Kopieren |
|
L-Nummer |
L00790 2775
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |