• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Orthopädische Einlegesohle, Typ: 1

Artikel-Nr.: 092816 1
Kopieren
Preis pro 1 Paar
Netto: 170,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092816 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GetSteps GmbH, Herzbergstraße 82-84, 10365 - BERLIN, Deutschland, www.get-steps.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfach orthopädische Einlagen online bestellen.
Jede orthopädische Einlage wird für Ihre Füße individuell von Orthopädieschuhmachern mit den richtigen Elementen zur Stütze, Polsterung & Dämpfung konfiguriert und für Ihre Füße maßgefertigt. Zusätzlich werden die orthopädischen Einlagen an Ihre Schuhe angepasst und somit die notwendigen Vorkehrungen zur ESD-Konformität sichergestellt.
Warum maßgefertigte orthopädische Einlagen?
Sie haben Fuß-, Knie-, Rücken-, Fuß- oder Nackenschmerzen? Dies kann von Ihren Füßen kommen: bis zu 70% der Erwachsenen haben eine Fußfehlstellung, die den gesamten Körper aus dem Gleichgewicht bringt und Schmerzen und Verletzungen hervorrufen kann. Vor allem wenn Sie viel stehen, denn unter Belastung wirkt das 3 bis 5-fache Körpergewicht auf Ihre Gelenke. Orthopädische Einlagen wie von GetSteps gelten als das effektivste medizinische Hilfsmittel gegen Fußfehlstellungen und reduzieren erwiesenermaßen Schmerzen und Verletzungen, und beugen diesen vor.
Und das Beste: alles Made in Germany, von erfahrenen Orthopädieschuhmachermeistern.
Fußabdrücke mit dem Abdruckset zuhause machen und maßgefertigte orthopädische Einlagen für Arbeits-/Sicherheitsschuhe zugeschickt bekommen.

Hinweis:

Erstbestellung