Lasthebemagnet UL E, maximale Traglast (plan): 600kg

Artikel-Nr.: 085980 600
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 915,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
maximaler ⌀ rund 140 mm
maximale Länge plan 2.000 mm
minimale Material-Wandstärke plan 12,5 mm
minimale Material-Wandstärke rund 12,5 mm
Maß A 213 mm
Maß B 265 mm
Maß C 116 mm
Maß D 116 mm
Maß E 106 mm
Maß F 223 mm
Maß G 59 mm
maximale Traglast plan 600 kg
maximale Traglast rund 300 kg
Gewicht 20 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085980 600
Kopieren
EAN / GTIN 5012095627920
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Die Lasthebemagnete verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.