Lasthebemagnet UL E, maximale Traglast (plan): 300kg

Artikel-Nr.: 085980 300
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 581,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
maximaler ⌀ rund 100 mm
maximale Länge plan 1.500 mm
minimale Material-Wandstärke plan 10 mm
minimale Material-Wandstärke rund 10 mm
Maß A 157 mm
Maß B 202 mm
Maß C 95 mm
Maß D 95 mm
Maß E 74 mm
Maß F 253 mm
Maß G 46 mm
maximale Traglast plan 300 kg
maximale Traglast rund 150 kg
Gewicht 10 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085980 300
Kopieren
EAN / GTIN 5012095627913
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Die Lasthebemagnete verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.