{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 80 mm | |
maximale Länge plan | 1.000 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 7,5 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 7,5 mm | |
Maß A | 91 mm | |
Maß B | 131 mm | |
Maß C | 65 mm | |
Maß D | 75 mm | |
Maß E | 49 mm | |
Maß F | 185 mm | |
Maß G | 32 mm | |
maximale Traglast plan | 100 kg | |
maximale Traglast rund | 65 kg | |
Gewicht | 3 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer |
085980 100
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5012095627906
Kopieren |