{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | PLASH PENCIL | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 75 lm | |
Leuchtdauer | 2,5 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mini, AAAA | |
Gesamtlänge | 131 mm | |
Kopf-⌀ | 15 mm | |
Gewicht | 32 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081511 PENCIL | |
EAN / GTIN | 5708997351307 | |
Herstellernummer | 03.5130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
LED-Stift-Taschenlampe mit Batterien PENCIL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.162 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
870 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.320 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | 2 | 2 | 3 |
Batterietyp | Mini, AAAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Gewicht | 32 g | 60 g | 60 g | 119 g |
Kopf-⌀ | 15 mm | 17 mm | 29 mm | |
Leuchtdauer | 2,5 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Lichtstrom | 75 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Produktart | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe |