LED-Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: PEN

Artikel-Nr.: 081461 PEN
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,10 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 170 lm
Leuchtdauer 6 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 135 mm
Kopf-⌀ 17 mm
Gewicht 60 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081461 PEN
Kopieren
EAN / GTIN 4062406056889
Kopieren
Herstellernummer 081461 PEN
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Handliche LED-Stift-Taschenlampe mit fokussierbarem Leuchtenkopf für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung zwischen 10° und 80°. Praktischer Taschenclip und Druckknopf.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Für den industriellen und privaten Gebrauch. Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Für Batteriewechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen. Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen. Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden. Leuchtmittel nicht austauschen. Mitgelieferte Batterien nicht wieder aufladen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript