LED-Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: PEN

Artikel-Nr.: 081511 PEN
Preis pro 1 Stück
Netto: 30,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
970 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FLASH PEN
IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 100 lm - 200 lm
Leuchtdauer 1,75 h - 3,5 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 153 mm
Kopf-⌀ 16 mm
Gewicht 62 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081511 PEN
EAN / GTIN 5708997351314
Herstellernummer 03.5131
Hersteller SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und elegante LED-Stift-Taschenlampe aus Aluminium und mit praktischem Halte-Clip für den professionellen Einsatz.
Mit fokussierbarem Lichtkegel von 10–60°.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb