BOSCH Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ 18V-180P

Artikel-Nr.: 077120 18V-180P
Neuheit
Netto: 399,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GWS 18V-180P
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 18 V
    maximale Drehzahl 6.100 min-1
    maximaler Scheiben-⌀ 180 mm
    maximale Trenntiefe 61 mm
    Gewicht 2,8 kg
    maximale Vibration nach EN 4,1 m/s2
    Wiederanlaufsperre ja
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Besonderheit Totmannschalter
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077120 18V-180P
    EAN / GTIN 4053423246209

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kleiner und leichter 180 mm 18V Akku-Winkelschleifer:
    • Bietet dank 180 mm Schleifscheibe und kleinem Getriebekopf dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230 mm Winkelschleifer, ist aber bis zu 35 % leichter.
    • Biturbo Brushless-Technologie für schnelles Schneiden in zahlreiche Materialien.
    • PROtection-Schalter, KickBack Control, intelligentes Bremssystem.

    Lieferumfang:

    Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Trennscheiben, L-BOXX. Ohne Akku und Ladegerät.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb