BOSCH Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ GWS1810SC

Artikel-Nr.: 077120 GWS1810SC
Netto: 635,25 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GWS18V-10SC
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 5,5 Ah
    Akkuspannung 18 V
    maximale Drehzahl 4.500 min-1 - 9.000 min-1
    maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
    maximale Trenntiefe 34 mm
    Gewicht 2 kg
    maximale Vibration nach EN 6 m/s2
    Überlastschutz ja
    Totmannschaltung nein
    Sanftanlauf nein
    Wiederanlaufsperre ja
    Kickbackstop ja
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077120 GWS1810SC
    EAN / GTIN 4059952647524
    Herstellernummer 06019G340E

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarker 18 V Akku-Winkelschleifer.
    • 30 % mehr Leistung und 125 % längere Laufzeit dank des neuen EC Motors sowie der neuen ProCORE18V Akkutechnologie.
    • Erhöhte Sicherheit dank intelligentem Bremssystem welches die Bremszeit bis zu 70 % verkürzt und KickBack Control.
    • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× ProCORE 18 V Akku, Aufnahmeflansch, Ladegerät, Schnellspannmutter, 1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Schutzhaube und L-BOXX.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb