Li-Ionen Akku ProCore C18 V

Artikel-Nr.: 073856 C18
Netto: 101,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ProCORE18V 4.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für Bosch 18 V
Gewicht pro Akku 515 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073856 C18
EAN / GTIN 3165140952873
Herstellernummer 1600A016GB

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
  • Kein Memory-Effekt.
  • Kein Leistungsabfall.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Schnelles Laden der Akkus.
  • Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.

ProCORE 18V Professional Akku mit CoolPack 2.0 Technologie. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System sowie der AMPShare Akku-Allianz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb