BOSCH Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, X-LOCK System, Typ GWX1810SC

Artikel-Nr.: 077011 GWX1810SC
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 323,00 €
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
Herstellerbezeichnung GWX 18V-10 SC
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 4.500 min-1 - 9.000 min-1
Werkzeugaufnahme X-LOCK System
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2 kg
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Besonderheit Variable Drehzahl; Wiederanlaufschutz; Drop Control
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077011 GWX1810SC
Kopieren
EAN / GTIN 3165140962452
Kopieren
Herstellernummer 06017B0400
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.
  • Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.
  • Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.
  • Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.
  • Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.
  • Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-Lock Winkelschleifern.
Der Winkelschleifer verfügt über ein Bluetooth® Connectivity-Modul und User Interface, sowie Drop Control, X-Brake und Wiederanlaufschutz. Ein schneller und bequemer Zubehörwechsel ist möglich durch schlüsselloses X-LOCK Klick-System.

Lieferumfang:

Inklusive Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX 136.

Hinweis:

Passende ProCore 18 V Akkus und Starter-Sets finden Sie unter Nr. 073857 Gr. C18 und Nr. 073865 Gr. C18