• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

BOSCH Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, X-LOCK System, Typ 18V-10SC

Artikel-Nr.: 077010 18V-10SC
Preis pro 1 Stück
Netto: 731,85 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GWX 18V-10 SC
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 4.500 min-1 - 9.000 min-1
Werkzeugaufnahme X-LOCK System
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2 kg
Wiederanlaufsperre ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Besonderheit Variable Drehzahl; Kickback Control; Drop Control
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077010 18V-10SC
EAN / GTIN 3165140974035
Herstellernummer 06017B0401
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.
  • Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.
  • Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.
  • Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.
  • Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.
  • Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-Lock Winkelschleifern.
Akku-Winkelschleifer 125mm des neuen X-Lock Systems.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × ProCORE18V 5,5Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073857 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb