• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 PSC, Solo Version, ohnen Akku und Ladegerät

Artikel-Nr.: 06017B0800
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 324,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06017B0800
Kopieren
EAN / GTIN 3165140962483
Kopieren
Herstellernummer 06017B0800
Kopieren
L-Nummer L00590 2370
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 PSC Professional mit X-LOCK bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18V-Kategorie
  • Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt
  • Dieser kleine Winkelschleifer wird mit einem schlüssellosen X-LOCK Klick-System ausgeliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht
  • Sein Bluetooth® Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App, und ein User Interface mit Drehzahlvorwahl sorgt mit Aktivwerkzeug-Feedback für größtmöglichen Komfort
  • Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton
  • Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GWX 18V-10 PSC Professional verfügt zudem über Bluetooth® Connectivity und User Interface sowie PROtection Switch
  • X-Brake und KickBack Control

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 2 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 - 9000 min-1
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Schutzhaube
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • 1 x Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb