HM390 ETPD.50-03-C.50-05C Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 0502 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými břity

Artiklové číslo: 3346003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346003
EAN / GTIN 7291075392357
Číslo výrobce 3346003
L-číslo L23980 1980

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,138″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3-1/2″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 3-1/2″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku