{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Inox | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,1 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 13,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 17 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | spirálový vrták |
Katalogové číslo | GG2685 2,1 | |
EAN / GTIN | 4067263087557 | |
Číslo výrobce | GG2685 2,1 |