Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4,2mm

Artiklové číslo: GG2685 4,2
Nastavit cenu 5 ks (CZK 833,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Inox
Jmenovitý ⌀ DC 4,2 mm
Povlak AlTiN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 29,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm
Celková délka L 74 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,06 mm/ot.
Barevný kroužek modrá
Obsah 5
Druh produktu spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2685 4,2
EAN / GTIN 4067263087663
Číslo výrobce GG2685 4,2

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Efektivní vrtání zejména pro použití v nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám.
Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné hrany pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro vynikající odvádění třísek. Zvýšená odolnost proti opotřebení díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku.
Jako číslo. 122685.
Typ HB dodáváme za stejnou cenu s č. GG 1286. Typ HB je dostupný až od ≥ ⌀ 3 mm.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku