Spirálový vrták HSS N 9,5 mm

Artiklové číslo: GG1365 9,5
Nastavit cenu 20 ks (CZK 125,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 9,5 mm
    Povlak TiN
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 118 stupeň
    Úhel sklonu šroubovice 35-40 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Délka drážky pro třísky Lc 81 mm
    Celková délka L 125 mm
    ⌀ stopky Ds 9,5 mm
    Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,16 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Obsah 20
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG1365 9,5
    EAN / GTIN 4045197910943
    Číslo výrobce GG1365 9,5

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    56
    Al > 10% Si
    N
    50
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    50
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    37
    Ocel < 900 N/mm
    P
    31
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    12
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.
    Normální síla jádra bez rozšiřování.
    Přesný výbrus špičky.
    Broušený profil:
    Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče.
    Vrták pro sériovou výrobu.
    Jako č. 114360.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku