{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Obsah | 20 | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | GG1365 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197910851 |