Spirálový vrták HSS N 11 mm

Artiklové číslo: GG1365 11
Nastavit cenu 20 ks (CZK 140,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 11 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 35-40 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 94 mm
Celková délka L 142 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,16 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Obsah 20
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG1365 11
EAN / GTIN 4045197910981
Číslo výrobce GG1365 11

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.
Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušený profil:
Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče.
Vrták pro sériovou výrobu.
Jako č. 114360.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku